Références
Mecaline :SSC9-2000
Rubix :X600-1513272
Fabricant :896336
EAN :3660338486807
Détails articles : GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C9 L2000 X 1.5MM
MECALINE METAL C CHANEL
ACIER INOXYDABLE C9 L2000 SP.1,5MM
Points forts
Acier inoxydable, utile dans les applications alimentaires
Applications
Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,70 € HT
/ mètre
17,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (39) jours