Guide-chaîne Mecaline BCPC3A15-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BCPC3A15-2000
Rubix :X600-1513367
Fabricant :896125
EAN :3660338484728
GUIDE CHAINE PROFIL BCP- C3 15X20X2000MM

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Largeur20 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BCP- C3 15X20X2000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BCPC
BCP Profil 15x20x2000mm C3

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Largeur20 mm
5,00 € HT
/ mètre
6,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours