Références
Mecaline :ZPC3-3000
Rubix :X600-1513269
Fabricant :896342
EAN :3660338486869
Détails articles : GUIDE CHAINE ZINGUE PROFIL C-C3 L3000 X 1.5MM
MECALINE METAL C CHANEL
ZINC C3 L3000 SP.1,5MM
Points forts
Zingage pour une meilleure résistance à la corrosion
Applications
Le profilé métallique s'adapte au rail de guidage de la chaîne et peut être utilisé pour le fixer en position.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 1,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,56 € HT
/ mètre
1,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h