Références
Freudenberg Sealing Technologies :24375928
Rubix :H768-4072997
Fabricant :24375928


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24,6 mm |
| Hauteur | 5,3 mm |
Détails articles : JOINT RACLEUR 18X24,6X5,3
Joint racleur 18x24,6x5,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24,6 mm |
| Hauteur | 5,3 mm |
| Exécution | pu6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,09 € HT
/ unité
14,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours