Composition d'outils Facom CKS.95, Nombre d'éléments: 9

Rack douille standard

Voir les informations techniques

Références

Facom :CKS.95
Rubix :0139-7014141
EAN :3148513416486
RACK DOUILLE STANDARD CKS.95

Résumé technique

Nombre d'éléments9

Détails articles : RACK DOUILLE STANDARD CKS.95


Le CKS.95 de Facom est un rack de rangement dédié aux douilles à carré 1/2". Fixable au mur, sur établi ou glissé dans une servante, il s'adapte aux configurations d'atelier les plus variées.

Caractéristiques :
Le rack accueille jusqu'à 9 douilles à carré 1/2" grâce à un système de serrage puissant qui maintient chaque douille fermement en place. La compatibilité est large : douilles classiques, douilles OGV®, douilles Impact et douilles embouts s'y logent sans adaptation particulière. Deux trous de fixation permettent un montage mural ou sur établi. Le rack peut également être inséré directement dans une caisse à outils ou une servante, offrant ainsi une solution de rangement mobile. Chaque pince à douille coulisse le long du rack permettant de séparer en lots distincts par exemple.

Spécifications :
- Référence : CKS.95.
- Matière : métal.
- Capacité : 9 douilles.
- Carré d'entraînement compatible : 1/2".
- Types de douilles acceptés : classiques, OGV, Impact, embouts.
- Fixation : 2 trous de montage (mur ou établi).
- Utilisation possible en caisse à outils ou servante.
- Livré sans douilles.

Points forts

- Le serrage puissant maintient chaque douille en position et évite les chutes lors des déplacements du rack.
- La disposition sur rail permet de détecter immédiatement une douille manquante, qu'elle ait été égarée ou oubliée en cours d'intervention.
- L'intégration possible dans une servante ou une caisse à outils facilite le transport du rack d'un poste à l'autre.

Applications

Le rack pour douilles trouve sa place dans tous les environnements où les douilles à carré 1/2" sont utilisées de façon régulière. En atelier mécanique automobile ou poids lourd, il structure le poste de travail et accélère la préparation des interventions. Les ateliers de maintenance industrielle l'utilisent pour centraliser les douilles fréquemment sollicitées sur les lignes de production ou autour des équipements fixes. Fixé en armoire ou au fond d'un tiroir de servante, il contribue à une organisation rigoureuse des outillages.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
10,61 HT
/ unité
12,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h