Raccord instantané pneumatique Festo NPQR-DK-G12-Q16
RACCORD ENFICHABLE À VIS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQR-DK-G12-Q16
Rubix :0326-2556812
Fabricant :8085671
EAN :4052568553241

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable hautement allié (corps); caoutchouc fluoré (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | mannelijke draad g1/2 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQR-DK-G12-Q16
NPQR-DK-G12-Q16 RACCORD ENFICHABLE À VIS
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié (corps); caoutchouc fluoré (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | mannelijke draad g1/2 |
| Profil | droit (straight) |
| Raccordement 2 | voor slang ø buiten 16 mm |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | raccord enfichable / raccord enfichable à vis (push-in fitting) |
| Diamètre tube | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,57 € HT
/ unité
89,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours