Références
Camozzi :6580 12
Rubix :3294-2202915
Fabricant :6580 12

Détails articles : RACCORD INST LAITON NICKELE UNION TUBE 12
Connecteur
Connecteur
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 18,3 |
|---|---|
| Matière | laiton |
| Longueur | 39,5 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Couleur | argent |
| Raccordement 2 | 18,3 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 16 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € HT
/ unité
5,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h