Références
Parker :6605 25 27
Rubix :4439-7010787
Fabricant :6605 25 27
EAN :8712418061802


Résumé technique
| Matière | polymère technique ; aluminium traité |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 in |
Détails articles : PIQUAGE DROIT MALE D.25 3/4 BSP TRANSAIR 6605 25 27
Les raccords Transair pour tubes en aluminium s'installent rapidement et avec un minimum d'outillage. Tous les raccords Transair sont conçus pour s'adapter en toute sécurité aux tuyaux en aluminium Transair, augmentant ainsi l'efficacité du système et évitant les fuites d'air comprimé. Les raccords Transair sont disponibles dans une grande variété de styles pour faciliter l'assemblage et la conception des systèmes d'air comprimé, de vide et de gaz industriels/inertes. Tous les composants Transair peuvent s'intégrer dans des systèmes existants en cuivre ou en acier, ce qui permet d'étendre facilement un système existant.
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.17
Matériau du corps : Polymère technique, aluminium traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 3/4
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Taille du filetage de connexion (pouce) : 3/4
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Style de produit : Raccord à goujon
Style de produit : BSPT mâle
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Forme : Droit
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 0,03, 1
Poids : 0,388, 0,176
Temps de montage : 0.17
Matériau du corps : Polymère technique, aluminium traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 3/4
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Taille du filetage de connexion (pouce) : 3/4
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Style de produit : Raccord à goujon
Style de produit : BSPT mâle
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Forme : Droit
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 0,03, 1
Poids : 0,388, 0,176
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique ; aluminium traité |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 in |
| Profil | 6605 |
| Raccordement 2 | 25 mm |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,73 € HT
/ unité
74,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours