Références
KTR :POLY-NORM 90
Rubix :6563-1095286
Fabricant :950901000201

Détails articles : ANNEAU 78 SH PERBUNAN POLY-NORM 90
KTR POLY-NORM Accouplement d'arbres élastique en torsion, résistant aux chocs. Enfichable axialement, facile à monter. Il se distingue particulièrement par sa construction courte. Le POLY-NORM peut être utilisé dans presque tous les domaines de la construction mécanique générale et de l'industrie des pompes.
90 NORME POLY
Informations techniques
Attributs
| Taille | 90 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 78 Shore |
| Matière | nbr |
| Température maxi | 80 °C |
| Poids | 19,5 kg |
| Température mini | -30 °C |
| Couleur | noir |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,06 € HT
/ unité
112,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours