Références
KTR :ROTEX 38 GS 92 SH A
Rubix :6563-1055782
Fabricant :550381000001

Détails articles : ANNEAU 92 SHORE JAUNE POUR ROTEX GS 38
Les servo-accouplements sans jeu KTR ROTEX GS sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent l'accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie d'automatisation. Il s'applique partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même avec des entraînements servo hautement dynamiques. Il est disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille d'accouplement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 38 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Matière | pur |
| Température maxi | 120 °C |
| Poids | 0,47 kg |
| Température mini | -40 °C |
| Couleur | jaune |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,49 € HT
/ unité
31,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h