Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1VS3-LP

Raccord

Voir les informations techniques
Références
Festo :VAVE-L1-1VS3-LP
Rubix :0326-2569069
Fabricant :566719
EAN :4052568057596
EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1VS3-LP
Résumé technique
Typeplaque de connexion électrique

Détails articles : EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1VS3-LP


Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1VS3-LP Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Fonctions additionnelles=Extinction d'arc, Indication de l'état du signal=LED, Tension de service nominale CC=(* 12 V, * 24 V)

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion électrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,59 HT
/ unité
11,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours