Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique SMC EX260-SEN1
Unité d’interface
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EX260-SEN1
Rubix :0338-2254506
Fabricant :EX260-SEN1
EAN :3618036111170
Documents
Détails articles : INTERFACE BUS DE TERRAIN EX260-SEN1
La série EX260 est une solution de bus de terrain compacte et rentable pour la sortie applicable aux vannes de contrôle directionnel les plus populaires de SMC telles que les nouvelles séries SY, SV, VQC et S0700. Elle peut commander jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, PROFIBUS DP®, DeviceNet™ et CC-Link. La série EX260 dispose d'une connectivité standard à double port pour éliminer le besoin de commutateurs ou de connecteurs de dérivation, ce qui réduit le coût du câblage et des composants. L'indice de protection IP67 du boîtier assure une protection contre la poussière et des possibilités de nettoyage de l'environnement.
Points forts
Une solution de bus de terrain économique pour la sortie
Compatible avec SY, SV, VQC et S0700
Protocoles : EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Compatible avec SY, SV, VQC et S0700
Protocoles : EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Informations techniques
Attributs
| Type | unité d'interface série |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,90 € HT
/ unité
857,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours