Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1VR8-LP
Embase électrique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAVE-L1-1VR8-LP
Rubix :0326-2410640
Fabricant :573919
EAN :4052568059248
Détails articles : EMBASE RACCORD ELECTR. VAVE-L1-1VR8-LP
Embase électrique VAVE-L1-1VR8-LP Position de montage=Indifférente, Protection contre l’inversion de polarité=Bipolaire, Fonctions supplémentaires=Extinction d’arc, Témoin d’état du signal=LED, Tension nominale de service DC=(* 12 V, * 24 V)
Informations techniques
Attributs
| Type | embase électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,32 € HT
/ unité
27,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h