Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1VS2-LP

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAVE-L1-1VS2-LP
Rubix :0326-2569070
Fabricant :566718
EAN :4052568057589
EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1VS2-LP

Résumé technique

Typeplaque de connexion électrique

Détails articles : EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1VS2-LP


Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1VS2-LP Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Fonctions additionnelles=Extinction d'arc, Indication de l'état du signal=LED, Tension de service nominale CC=(* 12 V, * 24 V)

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion électrique
9,59 € HT
/ unité
11,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours