Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1K6-LR
Raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAVE-L1-1K6-LR
Rubix :0326-2564137
Fabricant :573945
EAN :4052568059347
Détails articles : EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1K6-LR
Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1K6-LR Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Pour applications statiques, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Fonctions additionnelles=(* Extinction d'arc, * Réduction du courant de maintien), Indication de l'état du signal=LED
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,49 € HT
/ unité
30,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours