Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique SMC SY100-68-A-10

Câble SMC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY100-68-A-10
Rubix :0338-2088369
Fabricant :SY100-68-A-10
EAN :3618036197631
CONNECTEUR ENCLIQUETABLE SY100-68-A-10

Résumé technique

Typeelectro

Documents

Détails articles : CONNECTEUR ENCLIQUETABLE SY100-68-A-10


Les électrovannes à 3 ports de la série SY100 allient consommation réduite et longue durée de vie. Cette série de vannes est de conception compacte et offre flexibilité d’utilisation tout en maintenant un débit élevé. Les électrovannes SY100 peuvent être utilisées dans un environnement de vide. Elles sont également disponibles avec une base de collecteur à montage sur corps ou à montage sur socle
Connecteur

Points forts

Débit élevé
Joints d’étanchéité en caoutchouc
Sans cuivre

Applications

Montage sur embase Pilotage interne Fluide distribué: air comprimé filtré 10µm lubrifié ou non Température (ambiante et fluide) : -10 à +50°C Commande manuelle à impulsion Indice de protection : IP 50.

Informations techniques


Attributs
Typeelectro
11,99 € HT
/ unité
14,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours