Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1VL2-LP
Raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAVE-L1-1VL2-LP
Rubix :0326-2571428
Fabricant :566723
EAN :4052568057633
Détails articles : EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1VL2-LP
Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1VL2-LP Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Fonctions additionnelles=Extinction d'arc, Indication de l'état du signal=LED, Tension de service nominale CC=(* 12 V, * 24 V)
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,95 € HT
/ unité
15,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours