Raccord instantané pneumatique Festo QSKL-3/8-12
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSKL-3/8-12
Rubix :0326-2573971
Fabricant :153437
EAN :4052568034702

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : COUDE MIXTE A-O QSKL-3/8-12
Coude mixte auto-obturant QSKL-3/8-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,86 € HT
/ unité
25,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours