Références
Festo :GCK-1/8-PK-6-KU
Rubix :0326-2057848
Fabricant :6268
EAN :4052568019686

Détails articles : RACCORD RAPIDE COUDE GCK-1/8 PK-6-KU 6268
Raccord rapide coudé GCK-1/8-PK-6-KU Version polymère. Diamètre nominal=4,9 mm, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage R1/8, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyacétate |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 in |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,90 € HT
/ 10 unités
92,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours