Raccord instantané pneumatique Festo QSMLL-M3-2

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMLL-M3-2
Rubix :0326-2564306
Fabricant :133032
EAN :4052568029159
RACCORD COUDE LONG QSMLL-M3-2

Résumé technique

Raccordement 1m3 male thread
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSMLL-M3-2


Raccord coudé long QSMLL-M3-2 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=0,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1m3 male thread
Raccordement 2for tube od 2 mm
66,90 € HT
/ 10 unités
80,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours