Raccord instantané pneumatique SMC KPGR04-06

KPGH Clean Connecteur mâle à une touche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KPGR04-06
Rubix :0338-2091250
Fabricant :KPGR04-06
EAN :3618036072297
RACCORD KPGR04-06

Résumé technique

Matièrerésine : polypropylène (pp) ; métal : acier inoxydable (sus304)
Raccordement 16
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD KPGR04-06


Les raccords de la série KP sont des raccords à simple pression pour les systèmes de purge des salles blanches et les systèmes d'air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact avec les liquides ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et doublement emballées en salle blanche. Les pièces en résine de la série KPQ/KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
Raccord instantane pour salle blanche serie kpg

Points forts

Nettoyage des raccords One-touch
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement

Informations techniques


Attributs
Matièrerésine : polypropylène (pp) ; métal : acier inoxydable (sus304)
Raccordement 16
Profilkpg
Raccordement 24
Température maxi80 °C
Typeréducteur enfichable
Diamètre tube4 mm
120,80 € HT
/ 10 unités
144,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours