Références
Festo :QSH-10
Rubix :0326-2580227
Fabricant :153254
EAN :4052568033316

Détails articles : UNION MALE QSH-10
Manchon enfichable QSH-10 Encombrement=Standard, Encombrement nominal=7,5 mm, Position de montage=Indifférente, Encombrement du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (logement) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,20 € HT
/ 10 unités
48,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours