Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-LH-M5-Q6-P10

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-LH-M5-Q6-P10
Rubix :0326-2567277
Fabricant :558828
EAN :4052568055608
RACCORD COUDE NPQM-LH-M5-Q6-P10

Détails articles : RACCORD COUDE NPQM-LH-M5-Q6-P10


Raccord coudé NPQM-LH-M5-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 26
54,00 € HT
/ 10 unités
64,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours