Raccord instantané pneumatique SMC KGE06-00

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGE06-00
Rubix :0338-2050724
Fabricant :KGE06-00
RACCORD INST INOX 303 TRAVERSE CLOISON UNION TUBE 6

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 303 ; pbt
Raccordement 16
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST INOX 303 TRAVERSE CLOISON UNION TUBE 6


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
KGE-00, Raccord rapide en acier inoxydable, raccord de cloison

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 303 ; pbt
Raccordement 16
Profilkge
Raccordement 26
67,56 € HT
/ 2 unités
81,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours