Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G1/2-16-20
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-G1/2-16-20
Rubix :0326-2579424
Fabricant :132059
EAN :4052568027117

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSL-G1/2-16-20
Raccord coudé QSL-G1/2-16-20 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=13 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,80 € HT
/ 20 unités
413,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours