Raccord instantané pneumatique Festo QST-3/8-8

Raccord en T emboîtable

Voir les informations techniques
Références
Festo :QST-3/8-8
Rubix :0326-2057869
Fabricant :153111
EAN :4052568032043
RACCORD EN T ST-3/8-8 ENFICHABLE QUICK STAR 153111
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T ST-3/8-8 ENFICHABLE QUICK STAR 153111


Raccord enfichable en T QST-1/2-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 28
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,60 HT
/ 10 unités
100,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h