Raccord instantané pneumatique Festo QSLV2-G3/8-8

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV2-G3/8-8
Rubix :0326-2578086
Fabricant :186228
EAN :4052568040321
RACCORD BANJO MULT QSLV2-G3/8-8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV2-G3/8-8


Raccord banjo multiple QSLV2-G3/8-8 Orientable sur 360°, 2 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 28
21,22 € HT
/ unité
25,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours