Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-DK-M7-Q4-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques
Références
Festo :NPQH-DK-M7-Q4-P10
Rubix :0326-2565859
Fabricant :578372
EAN :4052568060756
RACCORD ENFICHA NPQH-DK-M7-Q4-P10
Résumé technique
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m7 male thread
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-DK-M7-Q4-P10


Raccord enfichable NPQH-DK-M7-Q4-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m7 male thread
Profilstandard
Raccordement 2for 4 mm o.d. tube
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,70 HT
/ 10 unités
39,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours