Raccord instantané pneumatique SMC KQ2F06-G01A1

Connecteur femelle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2F06-G01A1
Rubix :0338-2275342
Fabricant :01491407
RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB F1/8 TUBE 6 COL OVAL

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB F1/8 TUBE 6 COL OVAL


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Raccordement 2g 1/8 in
Température maxi60 °C
61,10 HT
/ 10 unités
73,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours