Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-L-2M5-M

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-L-2M5-M
Rubix :0326-2562709
Fabricant :8030222
EAN :4052568063245
RACCORD EN L NPFC-L-2M5-M

Résumé technique

Matièrelaiton, nickelé
Raccordement 1external thread (m)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN L NPFC-L-2M5-M


Raccord en L NPFC-L-2M5-M Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton, nickelé
Raccordement 1external thread (m)
Profill
Raccordement 2external thread (m)
21,20 € HT
/ 10 unités
25,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours