Raccord instantané pneumatique Festo GCK-3/8-PK-9-KU

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :GCK-3/8-PK-9-KU
Rubix :0326-2180323
Fabricant :6272
EAN :4052568019723
RACCORD COUDE P-GCK-3/8-PK-9-KU 6272

Résumé technique

Matièrepolyacétate
Raccordement 1r 3/8

Détails articles : RACCORD COUDE P-GCK-3/8-PK-9-KU 6272


Raccord rapide coudé GCK-3/8-PK-9-KU Version polymère. Diamètre nominal=8 mm, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage R3/8, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 9 mm avec écrou, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyacétate
Raccordement 1r 3/8
121,50 € HT
/ 10 unités
145,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours