Raccord instantané pneumatique SMC KGS06-M5

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGS06-M5
Rubix :0338-2050797
Fabricant :KGS06-M5
RACC INST 6PC INOX 303 DROIT FILET IX M5X0,8 TUBE 6

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 303 ; pbt
Raccordement 1m5x0,8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST 6PC INOX 303 DROIT FILET IX M5X0,8 TUBE 6


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
Raccord instantane acier inox serie kg

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 303 ; pbt
Raccordement 1m5x0,8
Profilkgs
Raccordement 26
45,04 HT
/ 2 unités
54,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours