Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-T-Q10-E-P10

Connecteur en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-T-Q10-E-P10
Rubix :0326-2565882
Fabricant :578383
EAN :4052568060862
UNION EN T NPQH-T-Q10-E-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T NPQH-T-Q10-E-P10


Union en T NPQH-T-Q10-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Profilstandard
Raccordement 210 mm
Température maxi150 °C
116,40 € HT
/ 10 unités
139,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours