Références
Festo :CK-1/4-PK-4
Rubix :0326-2057927
Fabricant :2029
EAN :4052568008154

Résumé technique
| Matière | alliage d'aluminium/pa tpe-u |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
Détails articles : RACCORD RAPIDE CK-1/4-PK-4 2029
Raccord rapide CK-1/2-PK-13 Filetage mâle avec bague d'étanchéité, version métallique. Diamètre nominal=11,7 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Any, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com), Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible (nécessaire par la suite pour la poursuite du fonctionnement)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium/pa tpe-u |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Profil | ck |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,24 € HT
/ unité
6,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h