Références
Festo :QSLV4-1/4-1/4-U
Rubix :0326-2554368
Fabricant :190793
EAN :4052568323820

Détails articles : RACCORD BANJO MULT Q SLV4-1/4-1/4 4-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | en l |
| Raccordement 2 | pour tuyau de ø extérieur 1/4' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | distributeur multiple |
| Diamètre tube | 3,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,76 € HT
/ unité
24,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours