Pneumatique - Raccord rapide Prevost ISI 068103
Raccord sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :ISI 068103
Rubix :0334-2171498
Fabricant :ISI 068103
EAN :3660058181648




Documents
Détails articles : Y 2 COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BOUTON PS12 F1/2 SECURISE
Raccord Y composite anti-rayure
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150B6
- Bouton bleu
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150B6
- Bouton bleu
Points forts
-Raccord Y
- Sécurité
- Anti rayure
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/1 |
|---|---|
| Matière | composite |
| Norme | ISO 6150B |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,81 € HT
/ unité
113,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
