Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FS-01-04

Raccord régleur de débit

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS2201FS-01-04
Rubix :0338-2254693
Fabricant :AS2201FS-01-04
EAN :3618035541824
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU/VISU M1/8 CO TUBE 4

Résumé technique

Type de raccordcoude
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/manu/visu m1/8 co tube 4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU/VISU M1/8 CO TUBE 4


Commande de vitesse SMC série AS, , R 1/8 Mâle, 4mm, Entrée Mâle
Limiteur de debit serie as-fs

Informations techniques


Attributs
Type de raccordcoude
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/manu/visu m1/8 co tube 4
Matièrepbt/laiton
Débit10800 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieas-fs
Température maxi60 °C
25,85 € HT
/ unité
31,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours