Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-L-M5-Q6-P10

Raccord instantané en L

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-L-M5-Q6-P10
Rubix :0326-2567266
Fabricant :558705
EAN :4052568054762
RACCORD COUDE NPQM-L-M5-Q6-P10

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint)
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQM-L-M5-Q6-P10


Raccord instantané en L NPQM-L-M5-Q6-P10 Taille=Standard, Taille nominale=3,5 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Structure de conception=Principe pression/traction, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint)
Raccordement 1m5
Profilnorme
Raccordement 26 mm
Température maxi70 °C
40,50 € HT
/ 10 unités
48,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours