Pneumatique - Raccord rapide Prevost ISI 061152
Raccord Rapide Male Filete ISI0611
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :ISI 061152
Rubix :0334-2173154
Fabricant :ISI 061152
EAN :3660058177375




Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BOUTON PS12 M3/8 CY SECURISE
Les raccords prevo S1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur. Haute qualité, durée de vie, innovation, sécurité et rendement maximum des systèmes et outils pneumatiques caractérisent la gamme prevo S1. Garanti 3 ans, le prevo S1 est un raccord de haute qualité aux innovations technologiques brevetées et protégées.
Points forts
- Sécurité.
- Anti rayure.
- Anti statique.
- Sans silicone.
- Grand débit.
- 3 ans garantie zéro fuite.
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Matière | composite |
| Norme | ISO 4414 |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € HT
/ unité
43,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
