Pneumatique - Raccord rapide Parker 52KBAW21SPN

Rectus Accouplement rapide

Voir les informations techniques

Références

Parker :52KBAW21SPN
Rubix :7826-2402540
Fabricant :52KBAW21SPN
EAN :4039747129602
COUPLEUR 1/2 MALE BSPP NBR ST UE 5

Résumé technique

Raccordement 1g 1/2 in
Matièrelaiton nickelé/acier
NormeROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR 1/2 MALE BSPP NBR ST UE 5


L'embout à verrouillage rapide Premium de Parker, série 52, est un système d'accouplement au profil industriel allemand. Ce système d'accouplement est conçu pour être utilisé d'une seule main. La valve UltraFlo garantit un débit optimal et une faible perte de charge. Cette série d'accouplements robustes au design fin est principalement utilisée pour les applications pneumatiques. Le manchon en acier contrecarre les forces d'oscillation et la profondeur d'insertion élevée est garantie par un guide de bouchon optimisé.
Taille du filetage de connexion (pouces) : 1/2
Type de connexion : Filet mâle - parallèle
Diamètre : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : 660
Taille hexagonale : 22
Longueur : 65
Matériau : Acier nickelé
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : 100
Température minimale de fonctionnement : -20
Diamètre extérieur : 25
Matériau du joint : NBR
Type : Accouplement
Valve incluse : Oui
Version : Double obturation

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/2 in
Matièrelaiton nickelé/acier
NormeROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Température maxi100 °C
205,95 € HT
/ 5 unités
247,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours