Pneumatique - Raccord rapide Prevost CSM-061103
Raccord femelle métallique profil ISO C6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :CSM-061103
Rubix :0334-2349824
Fabricant :CSM 061103
EAN :3660058176835

Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOC6 INOX A-R BOUTON PS12 F1/2 SECURISE
RACCORD FILETÉ FEMELLE CYLINDRIQUE
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/2 |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Norme | ISO 6150C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,20 € HT
/ 10 unités
518,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
