Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884646
Raccord pour flexible - series mini
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884646
Rubix :P600-2418365
EAN :3660338380228
Documents
Détails articles : COUPLEUR EURO5 LN/NBR A-R BAGUE PS35 TUYAU DN6
Raccord polymère chargé en fibre de verre
Diam. de passage : 7.4 mm. Débit : 1470 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Diam. de passage : 7.4 mm. Débit : 1470 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 6 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Norme | NO |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,82 € HT
/ unité
16,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h