Raccord instantané pneumatique SMC KR-08C
Raccord instantane
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KR-08C
Rubix :0338-2087784
Fabricant :KR-08C

Documents
Détails articles : CAPUCHON POUR KR DIA.8 KR-08C
Ignifuge, la série de raccords instantanés de la série KR peut être employée avec une large gamme de pression allant du vide faible jusqu'à des pressions de 145 PSI. L'emploi d'un profil spécial assure un scellage correct et diminue la résistance lorsque le tube est inséré. Les raccords KR sont efficaces lorsque le raccordement se fait dans un espace confiné. Le corps et la portion taraudée peuvent pivoter.
Raccord instantane
Points forts
Empêche les tubes de se déconnecter des raccords
Accueille les tubes en nylon et les tubes à double couche
Variété de tailles pour s'adapter aux raccords KR
Accueille les tubes en nylon et les tubes à double couche
Variété de tailles pour s'adapter aux raccords KR
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604bd;pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 |
| Profil | kr |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,10 € HT
/ 10 unités
9,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours