Raccord instantané pneumatique Festo KS4-CK-6

Douille à raccord rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :KS4-CK-6
Rubix :0326-2057550
Fabricant :2151
EAN :4052568018016
CONNECTEUR MALE KS4-CK-6 2151

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONNECTEUR MALE KS4-CK-6 2151


Fiche mâle à raccord rapide KS4-CK-6 Pour les connecteurs à raccord rapide et à fermeture automatique. Encombrement nominal=4,9 mm, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=432 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 18 mm
Profilks4
Raccordement 28 mm
Température maxi60 °C
8,88 € HT
/ unité
10,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours