Raccord instantané pneumatique SMC KQB2L08-G03

KQB2 Coude mâle rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQB2L08-G03
Rubix :0338-2173953
Fabricant :00766190
EAN :3618036035087
RACCORD INST INOX 316 COUDE JT FPM FILET LN M3/8 CY TUBE 8

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 304/acier inoxydable 316/fkm
Raccordement 13/8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST INOX 316 COUDE JT FPM FILET LN M3/8 CY TUBE 8


Compact et léger, le raccord instantané KQB2 utilise des composants en laiton plaqué nickel chimique comme spécification standard. Sa température d’utilisation maximale est de 150° C.  Les raccords KQB2 peuvent être utilisés avec des liquides et dans des environnements présentant de fortes variations de température.  Les variations de configuration ont été améliorées pour passer à 17 modèles.  Les tailles de tube applicables sont de Ø3,2 à Ø16 et de 1/8 po à 1/2 po.  La série KQB2 est disponible avec des filetages de raccordement M, R, Rc, UNF, NPT ou G.
Raccord instantane metallique serie kqb2

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 304/acier inoxydable 316/fkm
Raccordement 13/8
Raccordement 213,7
18,15 HT
/ unité
21,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h