Raccord instantané pneumatique Festo TJK-1/4

Raccord en T

Voir les informations techniques

Références

Festo :TJK-1/4
Rubix :0326-2579855
Fabricant :4950
EAN :4052568019266
RACCORD EN T TJK-1/4

Résumé technique

Matièrealuminium anodisé (boulon creux);zinc moulé sous pression (boîtier)
Raccordement 1g 1/4 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T TJK-1/4


Raccord en T TJK-1/4 Avec filetage femelle et 2 bagues d'étanchéité Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible (nécessaire ensuite pour la poursuite du fonctionnement), Remarque sur les matériaux=Conforme à RoHS

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium anodisé (boulon creux);zinc moulé sous pression (boîtier)
Raccordement 1g 1/4 in
Profiltjk
Raccordement 2g 1/4 in
21,48 € HT
/ unité
25,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours