Raccord instantané pneumatique Festo QS-4-100

Connecteur instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-4-100
Rubix :0326-2462511
Fabricant :130686
EAN :4052568024079
UNION QS-4-100

Résumé technique

Matièrepbt/nbr/pom/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION QS-4-100


Connecteur en enfichable QS-4-100 Taille=Standard, Taille nominale=2,6 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=100, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/nbr/pom/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
372,00 € HT
/ 100 unités
446,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h