Raccord instantané pneumatique Festo QS-V0-G1/2-10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-V0-G1/2-10
Rubix :0326-2578030
Fabricant :186323
EAN :4052568041090
RACCORD ENFICHA QS-V0-G1/2-10

Résumé technique

Matièrepbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1g 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-V0-G1/2-10


Raccord enfichable QS-V0-G1/2-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1g 1/2
Profilstandard
Raccordement 210
18,05 € HT
/ unité
21,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours