Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/8-6-100

Raccord instantané en L Qsl

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-1/8-6-100
Rubix :0326-2574127
Fabricant :130729
EAN :4052568024505
RACCORD COUDE QSL-1/8-6-100

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable hautement allié (griffe)
Raccordement 1r1/8 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-1/8-6-100


Raccord instantané en L QSL-1/8-6-100 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=3,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=toute, Taille du conteneur=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable hautement allié (griffe)
Raccordement 1r1/8 in
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
354,00 € HT
/ 100 unités
424,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h