Raccord instantané pneumatique Festo CRCN-1/8-PK-3
Raccord à barbillon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRCN-1/8-PK-3
Rubix :0326-2579704
Fabricant :13969
EAN :4052568021641

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier);renforcé pa;tpe-u(pu) (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD CANNELE CRCN-1/8-PK-3
Raccord cannelé CRCN-1/8-PK-3 inoxydable, avec joint, pour tuyau plastique PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=2,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Taille du bidon=10, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier);renforcé pa;tpe-u(pu) (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,70 € HT
/ 10 unités
264,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours